- SA18-8ライラック デザートナイフ(刃付) TKG 00491514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-8ライラック デザートナイフ(刃付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00491514
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
211
質量(g)
50
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
94
TKG品番
9-1799-0202
TKG品番(2017)
6-1597-0202

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00491514
2020-08-01
用途: お肉以外にも包丁代わりに
サービス業

ライラックシリーズはシンプルで使いやすいので気に入っています。
お肉を切るのはもちろんパンを切ったり包丁代わりに良く使っています。刃付のナイフを用途多様に使えてとても便利です。ナイフ本体も重たくなく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする