※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
SA18-8ライラック フルーツフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00491855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
16
全長(mm)
171
質量(g)
30
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1799-0236
TKG品番(2017)
6-1597-0236