薬用ハンドクリーム

薬用ハンドクリーム

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード00499016 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手荒れを防ぎながらうるおうふっくら幸せ手肌へ導くハンドクリーム
ひび割れや色のくすみが気になるかさかさの乾燥肌や、シミやによる老け見えが気になる方に
手の悩みの根本に着目した、3ステッププロテクト処方
1.うるおす
・うるおい成分のヒト型セラミドとビタミンEを閉じ込めた高浸透リポソームカプセルでたっぷり潤い補給。
・過酷な環境下でもみずみずしい水分を蓄えたアロエベラのプルプル成分がつややかな手肌へ。
2.エイジングケア
・年齢肌に欠かせない高機能美容成分のビタミンC誘導体とレチノールが肌を引き締めてハリのある肌へ。
・4種の厳選成分が手肌のしっとり&ぷるぷるをキープ。
3.整える
・何度も繰り返すひび・あかぎれなどの手荒れの根本にアプローチ。有効成分:グリチルリチン酸ジカリウムがしもやけやひび、あかぎれなど肌荒れを防ぎます。皮膚にもうるおいを与え乾燥を防ぎ、手洗い・消毒による乾燥や手荒れをしっかり守ります。
ラベンダーやゼラニウムの精油が香り、使うたびに体と心にやすらぎを与えます。ナイトケアや日中のリフレッシュに。
ベタつきが少なくサラサラなので、パソコンやスマホの使用も気になりません。

原材料
【有効成分】グリチルリチン酸2K
【その他の成分】ステアリン酸POEソルビタン、ビタミンCテトラヘキシルデカン酸、ジメチコン、天然ビタミンE、パルミチン酸イソプロピル、吸着精製ラノリン、シア脂、セテアリルアルコール、BG、サクラ葉抽出液、テンニンカ果実エキス、TEA、濃グリセリン、アロエエキス−2、ビタミンAパルミテート、コーン油、水添大豆リン脂質、ステアリン酸、SEステアリン酸グリセリル、パルミチン酸セチル、ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウム液、ステアロイルフィトスフィンゴシン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、精製水、香料
医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。・お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合 ・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。・使用後は必ずしっかりキャップをしめてください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。・天然由来成分配合のため、色又は香りに変化が生じる場合がございますが、品質には問題ありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
日々のケア
その他業種

毎年乾燥と手荒れに悩まされ、いろんなハンドクリームを試しましたがなかなか良くならず。
でもこのハンドクリームは大丈夫でした。
お値段は決して安くありませんが、手荒れの悩みがなくなることを考えると使い続けたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする