※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスフラスコ
メスフラスコ スタンダード 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
00499120
品番
5640FK30S【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,580
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ニュースタンダード
TGK品番
0988-11-04-05
色
透明
栓共通
9
許容誤差(mL)
±0.04