※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルタイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00499558 品番RE50L6【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9987,198
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 使用荷重(t)0.764 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト色ブルー 用途トラック荷物の固縛に最適。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ トラスコ品番859-0088 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする