標準付属品 : レジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル ・砥石寸法(外径×厚さ×穴直径) : 180×6×22mm ・電源 : 単相100・200V 、電流 : 11.0・5.5A 、消費電力 : 1050W ・無負荷回転数 : 6800r.p.m. ・コード : 心線数3、 長さ2.5m ・砥石取付けシャフト寸法(mm)径(ねじピッチ)×長さ : 16(2.0)×14 ・質量 : 5.2kg