<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00500319 品番 a3178220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ふんわり軽くて、たっぷり暖か羽毛タッチの高級掛布団。
シルクのような滑らかな肌ざわりと光沢。
羽毛のような独特な風合い、贅沢な暖かさ。
抗菌防臭加工
ふんわりあったか
東レテトロン(R)使用なかわた
東レセベリス(R)/抗菌防臭素材:汗臭さなど臭いの原因となる細菌の繁殖を抑えます。かさ高性があり、適度な弾力でヘタりにくく、保温性にも優れています。
東レft(R)/暖かく洗える中綿:中空構造のわたの繊維が空気を包みこみ、高い保温力で暖かな寝心地です。弾力性に優れ、いつまでもふんわりソフトな寝ごこち。収納時にはコンパクトに折りたためます。
丸洗いOK!

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(東レ テトロン(R)ft(R)50%・東レ テトロン(R)セベリス(R)50%) ブルー サイズシングル 寸法(cm)(約)150×210 中綿(kg)(約)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする