アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード00500425 品番CF130.05.02.UL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9802,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1
ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130
ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。
特長と利点:
シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4803 アズワン品番65-7458-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする