※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(ステンレス製・四角型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
103
外径D1(Φmm)
132
注文コード
00500687
品番
51-S103【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,900
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス製(SUS304)
外径D1(Φmm)
132
外径D2(Φmm)
132
内径B(Φmm)
103
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
四角型
ピッチ
(L1)106/(L2)106
厚さt(mm)
6
穴径d(Φmm)
13
ガスケット
85-101G