ALS-080-Y-28B-42B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-Y-28B-42B 三木プーリ 00500845

ALS-080-Y-28B-42B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-Y-28B-42B 三木プーリ 00500845
ALS-080-Y-28B-42B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-Y-28B-42B 三木プーリ 00500845

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-080-Y-28B-42B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00500845品番ALS-080-Y-28B-42B
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-080形式ALS-Y寸法L(mm)45寸法S(mm)3寸法D(mm)80寸法E(mm)24寸法B(mm)11.5軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)42締結タイプクランプ寸法DB(mm)80エレメント種類Yタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする