オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
注文コード
00508365
品番
5IK60A-SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,650
この商品は
電圧
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200
電源
三相
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00508365
5IK60A-SF
85165440
5IK60A-SW2
インダクションモーター
オリエンタルモーター
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)