インダクションモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 注文コード00508374 品番5IK60A-SMF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は電圧9種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 電圧(V)200 電源三相 種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00508374 5IK60A-SMF2 35394326 5IK60A-SW2M インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター 1台 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする