※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00508977
品番
2RK6RGN-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:2GN
出力(W)
6
電圧(V)
200
電源
単相
モータータイプ
レバーシブルモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60