3RK15RA-CM レバーシブルモーター オリエンタルモーター 00509117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00509117 品番3RK15RA-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。

出力(W)15 電圧(V)200 電源単相 モータータイプレバーシブルモーター ギアヘッド取付角寸法(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする