※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5RK40GN-AM レバーシブルモーター オリエンタルモーター 00509415 5RK40GN-AM レバーシブルモーター オリエンタルモーター 00509415 5RK40GN-AM レバーシブルモーター オリエンタルモーター 00509415

レバーシブルモーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00509415 品番5RK40GN-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,850
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
付属品コンデンサ 質量(kg)2.8 出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 電流(A)1 電圧(V)100 電源単相 コンデンサ容量(μF)15 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 定格時間(分)30 使用周囲温度(℃)-10〜50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)90 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級B種(130℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])300/260 定格トルク(mN・m[gfcm])300/260 配線方式リード線 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550 特性無励磁作動型の電磁ブウレーキを搭載していますので、電源OFFと同時にモーターは瞬時に停止し、負荷を保持します。上下駆動など、負荷保持を必要とする用途に最適です。
注意
※簡易ブレーキは内蔵しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00509415 5RK40GN-AM 35425451 5RK40GN-AW2MJ レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 1台 24,980
欠品中
税込27,478
規格対応品に変わります。仕様、接続、外形が変わります。取付角寸法は変わりません。 現在使用されているギアヘッドに合わない可能性がありますので必ず外形図・詳細等のご確認お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-23
用途:
機械部品のさび落とし研磨
サービス業

念のため、正・逆の回転切り替えスイッチの配線容量をメモ程度でいいですから、教えてください。tnk_田中 所沢市

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする