5RK40GN-AUL レバーシブルモーター オリエンタルモーター 00509442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00509442 品番5RK40GN-AUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,250
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GN

出力(W)40 電圧(V)100・115 電源単相 モータータイプレバーシブルモーター モーター取付角寸法(mm)90 ギアヘッド取付角寸法(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-23
用途:
機械部品のさび落とし研磨
サービス業

念のため、正・逆の回転切り替えスイッチの配線容量をメモ程度でいいですから、教えてください。tnk_田中 所沢市

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする