レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100 注文コード00509485 品番5RK40RA-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は電圧2種類から選べます 他の種類を見る

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。

減速比10 出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 電圧(V)100 電源単相 コンデンサ容量(μF)15 ギアヘッド取付角寸法(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする