ギヤヘッド

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00511043 品番 2GN7.5K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
減速比7.5 用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.4 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り 寸法L1(mm)30 モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
搬送コンベアの修理
建設業・工事業

メーカー直営の通販サイトで実働4日納期のものが当日発送で早く入手出来て助かった。

対象商品:
00510946
2017-05-08
用途:
機械の部品として
フィガロ株式会社 様

オリエンタルモータのギアヘッドは多種存在しますが単価に対する仕事はしてくれています。
ただ、経時劣化で内部のギア機構から異音がしてきます。注油をすると多くの異音は解消されましたが推薦のグリスなどがあればもっと良いように思います。

対象商品:
00510806
2014-05-05
用途:
展示品機構部品として

いつも使っています。納品が早くて助かりました。

対象商品:
00510806
2015-12-25
用途:
モーター取り付け

移動標的作成に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする