三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
クランプ BKモデル BK-11
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512691
品番
BK-11
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥7,187
販売価格(税別)
¥
6,534
バスケットに入れる
質量(kg)
0.04
寸法A(mm)
31
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
45
モデル
BR
適合ユニット
DK-□-11