三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
クランプ BKモデル BK-15
商品レビューを投稿する
98日以内出荷
返品不可
98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512700
品番
BK-15
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,501
販売価格(税別)
¥
6,819
バスケットに入れる
質量(kg)
0.09
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
55
モデル
BR
適合ユニット
DK-□-15