三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
クランプ BKモデル BK-27
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512718
品番
BK-27
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥9,571
販売価格(税別)
¥
8,701
バスケットに入れる
質量(kg)
0.28
寸法A(mm)
67
寸法F(mm)
10.5
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
92
モデル
BR
適合ユニット
DK-□-27