三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
クランプ BKモデル BK-38
商品レビューを投稿する
98日以内出荷
返品不可
98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512727
品番
BK-38
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,956
販売価格(税別)
¥
11,778
バスケットに入れる
質量(kg)
0.45
寸法A(mm)
86
寸法F(mm)
12.5
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
115
モデル
BR
適合ユニット
DK-□-38