三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
クランプ BKモデル BK-45
商品レビューを投稿する
98日以内出荷
返品不可
98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512736
品番
BK-45
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,194
販売価格(税別)
¥
14,722
バスケットに入れる
質量(kg)
0.65
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
12.5
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
165
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
130
モデル
BR
適合ユニット
DK-□-45