三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
クランプ BRモデル BR-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512761
品番
BR-15
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,989
販売価格(税別)
¥
2,717
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
65
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
50
寸法T(mm)
0.04
モデル
BR
適合ユニット
DR-□-15