三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
クランプ BRモデル BR-27
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512779
品番
BR-27
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,201
販売価格(税別)
¥
3,819
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法F(mm)
3
寸法E(mm)
105
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
80
寸法T(mm)
0.15
モデル
BR
適合ユニット
DR-□-27