三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
クランプ BRモデル BR-38
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512788
品番
BR-38
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,705
販売価格(税別)
¥
5,186
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
4
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
100
寸法T(mm)
0.26
モデル
BR
適合ユニット
DR-□-38