薗部産業
木製メープルカトラリー ヒメスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00514763
品番
61771
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
天然木(カエデ)ウレタン塗装
種別
ヒメスプーン
全長(mm)
120
質量(g)
4
TKG品番
9-1826-0402
TKG品番(2017)
6-1625-0102