福井クラフト
茶碗蒸しスプーン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
黒塗
朱
朱塗
黒塗
溜塗
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00515262
品番
48140795
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS製
種別
茶碗蒸しスプーン
全長(mm)
132
色
黒塗
耐熱温度(℃)
60
TKG品番
9-1827-1001
TKG品番(2017)
6-1626-1001
注意
※溜色に関しまして、漆配合の関係上、写真等の色とは異なる場合があります。御了承下さい。