無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00516266 品番 MSD206-001U
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。
回転数は90〜1400r/min(50Hz)、90〜1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。
運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。
外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。
2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。
90〜1400r/min(50Hz)、90〜1700r/min(60Hz)

出力(kW)0.006 電圧(V)100 電源単相 シャフト形状丸シャフト タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする