曜日別特売
- ダイナソワーズ フォーク TKG 00517746

ダイナソワーズ フォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00517746品番-
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂種別フォーク仕様洗浄機対応全長(mm)129TKG品番9-1832-2101TKG品番(2017)6-1631-1801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする