サクライ
チタニウムシルバーエイジ フォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全長(mm)
136
136
149
165
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00518315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
純チタン
種別
フォーク
全長(mm)
136
サイズ
S
TKG品番
9-1834-0902
TKG品番(2017)
6-1633-0902