曜日別特売
- チタニウムシルバーエイジ フォーク サクライ 00518333

チタニウムシルバーエイジ フォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(mm)149
内容量1個注文コード00518333品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
食器の種類洋食器材質純チタン種別フォーク全長(mm)149サイズMTKG品番9-1834-0904TKG品番(2017)6-1633-0904
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする