エアー分岐コック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518588 品番AD1-1S
参考基準価格(税別)¥125 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能
直列分岐
1方分岐タイプ
本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
吸入側はネジタイプ

パイプ径(Φmm)5(主パイプ) 外径(Φmm)5(吸入側・コック側) 材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
水槽の点滴用

今までこのコックを知らず2分岐コックで点滴していて、たまに間違えて違うコックをひねってしまったことがあったので、これを見つけて助かっています。
値段も安い。

対象商品:
00518588
2025-03-26
用途:
レビュー見た上で購入しました

普通のm6ナットは入らないですね
別の方法でつけようと思いますが、できたらネジに入るものを教えて欲しいです

対象商品:
00518588
2024-04-11
用途:
バキュームゲージの調整

両方ともニップルのものが欲しかったのですが、仕方なく片方がネジタイプを購入しましたが。意外とネジの方の連結も抜けることなく使用できました。使用用途が違いますが、バイクの自作同調計の流量調整に使えました。

対象商品:
00518588
2023-10-31
用途:
水槽エアレーションのホース接続
建設業・工事業

メダカ飼育のため、エアレーションの分起用として購入。塩ビ管に下穴あけてねじ込んでも接続できますが漏れるのでシールテープ巻いてます。
タップを立てる方が確実にエアもれなく接続可能です。某国の安いのに比べて品質良いです。
屋外使用でも1年で錆等の不良は無し。

対象商品:
00518588
2024-09-16
用途:
水槽に排水バルブを取り付け
サービス業

5ミリのチューブが適合するが、ネジ側は合うネジが無い。
外径は6mmだが、M6もW1/4もピッチが合いません。
ナゼ独自のピッチにしたのか不明ですが、固定することができずに大変困っています。
商品説明に適合ネジ無しと明記していただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする