オイルポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518597 品番 M24-50OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高出力600Wオイルポンプ
大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!
オイル・軽油・灯油で使用可能
海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)
圧力スイッチ付き(オートストップ機能)
低粘度オイルの交換・移送に
毎分50Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
ワニ口バッテリークリップ付き
ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
定格運転時間:10〜15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)

用途低粘度オイルの交換・移送に 寸法(mm)190×150×80 質量(g)3000 出力(W)580 電流(A)25 電圧(V)DC24 全揚程(m)10 最大吐出量(L/min)50 口径(mm)25 ケーブル長(cm)120
注意
※空気中での回転測定は10秒以内に収めてください。
※ポンプ運転中の空運転はしないでください。シールパッキングなどが劣化し漏水故障の原因となります。
※ご自分での分解修理は絶対にしないでください。保証の対象外となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518597
2024-05-01
用途:
舶用エンジンオイル交換時
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

オイル交換において使用する時圧力スイッチが作動してオイルを吸い上げない、サクションをオイルから出してから空運転をすると運転を再開するが動作が続かない。リレースイッチの圧力調整がおかしいのではないか。圧力調整はできないのか、

1人が参考にしています
対象商品:
00518597
2023-06-22
用途:
船舶のオイル交換

普通に使用できております。24vですので吸う力も強くてよいと思います。買ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする