- TKG先割スプーン 穴明 TKG 00519146

TKG先割スプーン 穴明

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ
全長(mm)(皿)60
内容量1個注文コード00519146品番-
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類洋食器材質ステンレス種別給食用スプーン・フォーク幅(mm)39全長(mm)(皿)60サイズTKG品番9-1836-0201TKG品番(2017)6-1637-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00519146
2020-05-11
用途: 普段の食卓
その他業種

小さいとき使用していたので、懐かしく購入しました。
スプーンとフォークの二通り使用できるので便利でした。
ただ、もう少し小さめサイズがあればよいかと思います。

対象商品 : 00519146
2019-02-13
用途: 飲食時
Cafe パンダ飲食業

金額的に安価で購入できて良かったと思ってます
ただ、もう少し先割れ部分が大きくて重みがあれば完璧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする