- TKG先丸スプーン 穴明 TKG 00519173

TKG先丸スプーン 穴明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ
全長(mm)(皿)50
内容量1個注文コード00519173品番-
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類洋食器材質ステンレス種別給食用スプーン・フォーク幅(mm)34全長(mm)(皿)50サイズTKG品番9-1836-0402TKG品番(2017)6-1637-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする