曜日別特売
- TKGベビーフォーク 穴明 TKG 00519216

TKGベビーフォーク 穴明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00519216品番-
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類洋食器材質ステンレス種別給食用スプーン・フォーク幅(mm)24全長(mm)(皿)55TKG品番9-1836-0801TKG品番(2017)6-1637-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする