曜日別特売
- SA18-8ライラック エイジベビーフォーク TKG 00519338

SA18-8ライラック エイジベビーフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00519338品番-
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
食器の種類洋食器材質18-8ステンレス鋼種別ベビーフォーク幅(mm)22全長(mm)(皿)45質量(g)22TKG品番9-1836-1308TKG品番(2017)6-1637-1308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする