曜日別特売
HSR2 プチエイドレンゲスプーン(深型) TKG 00519916

プチエイドレンゲスプーン(深型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00519916品番HSR2
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

「プチエイド」はお年寄りや身体の不自由な方にも、使っていただけるよう「人にやさしい」をコンセプトに機能性を最優先に考えてつくられたソフトバリアフリー商品です。

食器の種類洋食器材質メラミン樹脂種別レンゲスプーン(深型)幅(mm)37全長(mm)180TKG品番9-1839-3001TKG品番(2017)6-1638-2901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする