HSH プチエイドバリアフリー箸 TKG 00520345

プチエイドバリアフリー箸

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00520345品番HSH
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
材質耐熱ABS樹脂仕様洗浄機対応不可表面処理ウレタン塗装全長×幅W(mm)205×45耐熱温度(℃)70TKG品番9-1841-1602TKG品番(2017)6-1640-1602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00520336
2022-01-30
用途: 普段に使用
医療・福祉・介護関連業

手指の悪い私が愛用しているバリアフリー箸は、私同様に手指の悪い友人にとても好評なのでプレゼントに欠かせません。皆さん、喜んでくださいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする