曜日別特売
PM342 ダブルエンボスばし(食事用) アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 00521465

ダブルエンボスばし(食事用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラウン
内容量1膳注文コード00521465品番PM342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

箸の先にダブルエンボス加工を施してありますので、滑りやすいものや細かいものでもらくにつまめます。

材質ポリスチレン(SPS)仕様洗浄機対応ブラウンサイズ(cm)23耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20TKG品番9-1846-0509TKG品番(2017)6-1645-0709
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00521386
2017-09-24
用途: 試しに購入・・・。

つかみ難い豆等が、タヤスク摘めます。
納豆もかき混ぜやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする