福井クラフト
PBT四角木目箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(cm)
21
18
19.5
21
22.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521632
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
色
黒
全長(cm)
21
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0105
TKG品番(2017)
6-1643-0105