福井クラフト
PBT 六角箸
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
朱
黒
朱
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521684
品番
7211023
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
220
色
朱
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0202
TKG品番(2017)
6-1643-0202