※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード00521687 品番V02-0-50-2【ワケあり】
在庫数量:残り26点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別) アウトレット
¥2,298809
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 全長(mm)50 用途チャック式手廻しドライバー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番807-1858 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)3 質量(g)1 種類段付 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10725952
2015-09-25
用途:
カメラ等の修理
【工房52】 様

精度も焼入れ具合も最高です。カメラ等の精密ビスに使用するならこのビット以外には考えられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする