画像準備中

DCブロワ MBDシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00521757 品番T-MBD8-24-FA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9804,698
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 直径(Φmm)(ランナー)80 電圧(V)DC24 厚さ(mm)(ランナー)40 タイプセット品 電源DC セット内容フィルター、取付金具、取付用ねじ 付加機能- ファンMBD8-24 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする