福井クラフト
PBT四角木目箸 溜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
225
色
溜
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0401
TKG品番(2017)
6-1643-0501