福井クラフト
PBT五角箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黒/銀
黒/金
黒/銀
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,280
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
227
色
黒/銀
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0902
TKG品番(2017)
6-1643-1002