福井クラフト
PBT和洋中角箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ゴールド/黒
ゴールド/白
ゴールド/黒
ゴールド/朱
シルバー/白
シルバー/黒
シルバー/朱
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521982
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,130
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
250
色
ゴールド/黒
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-1202
TKG品番(2017)
6-1643-1302