福井クラフト
PPS八角箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(mm)
19.5
19.5
21.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00522068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
PPS樹脂
仕様
洗浄機、消毒保管庫対応
全長(mm)
19.5
色
黒
耐熱温度(℃)
260
TKG品番
9-1844-2001
TKG品番(2017)
6-1643-1801