※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
PPS八角箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
21.5
19.5
21.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00522104
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
材質
PPS樹脂
仕様
洗浄機、消毒保管庫対応
全長(mm)
21.5
色
ナチュラル
耐熱温度(℃)
260
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1643-1805